1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用マグネットバーです。※1×4材の裏側でマグネット付きの棚板になるパーツです。※鍵をスマートに管理できます。もちろん、上の面にディスプレイしながら収納することもできます。(携帯電話、電子機器、カードなど磁気の影響を受けやすいものは置かないでください。)
セット内容IWB 専用マグネットバー(1本入)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 2 本 )
材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)、マグネット(ネオジム)
安全荷重(kg)静止:120(マグネット 1 個あたり)、1000( バー 1 本あたり )
アズワン品番64-5078-02
1セット
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途小ぶりな棚を作るのに最適な、面付けの 棚受けです。
付属品トラスタッピングネジ ( 鉄、Φ3.5×16mm )
耐荷重(kg)10
仕上鉄、塗装 仕上
棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです。シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材。シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材。取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。シェルフにするには本パックが2パック必要です。
安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)
適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150
棚受け金具棚受アクセサリー
ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。
安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4
適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150
棚受け金具棚受アクセサリー
関連キーワード