絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
418件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    気泡検出センサ BE-AHシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    BE-AH161 - パナソニック
    種別センサヘッド
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • 小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
  • 超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路エネルギモニタ 増設ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路エネルギモニタ 増設ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
    使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型プログラマブルコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型プログラマブルコントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
    規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
  • 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    全面保護カバー(ワイドタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    直列接続用ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン(Arm/footタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間保持金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    中間保持金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,998税込7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
  • 小型レーザ変位センサ 延長ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ 延長ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル圧力センサ[気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
    用途電子部品の吸着確認、元圧確認仕様国内用(Pa)付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート規格CE保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約25表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)30以下短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじ使用周囲標高(m)2000以下適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
  • パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パルスエアガンイオナイザ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
    放電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
  • 放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電部保護カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
    材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
  • バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    放電方式パルスAC方式使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ センサヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
    動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
  • 狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバ長(m)2
  • ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
  • ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ用反射型レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    219税込241
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバセンサ 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
  • イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ コネクタケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
  • 多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 20m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路モニター CTケーブル 10m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 10m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付枠 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    取付枠

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • フリーアジャスト取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリーアジャスト取付具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカストナイロン6付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン(handタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン(handタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    85,980税込94,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマークセット内容投光器・受光器セット出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)短絡保護装備出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ フリーアジャスト取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ フリーアジャスト取付具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-8タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE