絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
418件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片側コネクタ付きケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    片側コネクタ付きケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    適合機種SFB-WY1/SFC-WY1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省配線Y型コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    省配線Y型コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
    形状Y型質量(g)約35種類丸型極数8定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コーナーミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1枚
    欠品中
    コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    種類電力調整器RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティコントロールユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    57,980税込63,778
    1台
    欠品中
    仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国電波法適合登録●安全入力(IN1~IN8):2点×4、定格電圧:内部用電源の電圧と同一●ONレベル:入力電圧:18V、入力電流:3.5mA●OFFレベル:入力電圧:5V、入力電流:1mA●検出可能なON/OFF状態の持続時間:10ms以上/0.7ms以下●汚損度:2●過電圧カテゴリ:II●電源投入後立ち上がり時間:2s以下種別セーフティコントロールユニット質量(g)本体質量:約190、梱包質量:約320保護構造IP20(IEC)(必ず保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること)適合規格IEC61508-1~7、EN61508-1~7(SIL3)、ISO13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC61131-2、IEC 61010-2-201、IEC62061(SILCL3)、UL61010-1、UL61010-2-201、UL1998、KS C9811 : 2019(EN 55011)、KS C9610-6-2 : 2019(EN61000-6-2)、IEC 61000-6-2、IEC 61326-3-1、EN 55011接続方式入・出力、電源:着脱式スプリングケージ端子台、RS-485:着脱式スプリングケージ端子台、USB:MiniBオス材質(ケース)ポリカーボネート/ABSポリマーアロイ電源電圧(V)内部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下・外部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下機能オンディレイ機能/オフディレイ機能/インタロック機能/ロックアウト解除機能/外部デバイスモニタ機能:装備、ロジック選択機能:No.0:カスタマイズ制御/No.1:全体停止制御/No.2:パラレルミューティング制御/No.3:シーケンシャルミューティング制御/No.4:部分停止制御1/No.5:部分停止制御2/No.6:両手操作制御/No.7:OR制御/No.8:運転モード選択制御、ロジック設定機能:入力モード、制御モード、出力モード、リセットモード、補助出力モード制御出力PNPランジスタ・オープンコレクタ2出力×2、最大流出電流:300mA/点、供給電圧:外部用電源の電圧と同一、残留電圧:2.5V以下、漏れ電流:100μA以下 (電源OFF時を含む)消費電流(mA)内部用電源:200以下、外部用電源:100以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(入力一括・USBポート、入力一括・RS-485ポート、USBポート・RS-485ポート、充電部一括・ケース間、出力一括・入力一括、出力一括・USBポート、出力一括・RS-485ポート)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)ポリカーボネート保護回路装備配線長100m以下出力動作制御出力(OUT1~OUT4):True:ON、False:OFF補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):出荷時の設定(AUX1:OUT1/OUT2 の負論理出力(OUT1/OUT2 OFF時ON)、AUX2:OUT3/OUT4の負論理出力(OUT3/OUT4 OFF時ON)、AUX3:リセットトリガ出力(リセット解除待ち状態時ON)、AUX4:ロックアウト出力(ロックアウト時OFF))ミューティング表示灯出力:ミューティング/オーバライド時ON関連規格IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-2、IEC60947-5-5、IEC60947-5-8、IEC61496-1、IEC TS62046、ISO13851通信機能インタフェース:RS-485、プロトコル:MODBUS RTU、最大伝送距離:100m、最大接続数:8台(スレーブ)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ出力×4・最大流出電流:60mA/点・供給電圧:外部用電源の電圧と同一・残留電圧:2.5V以下・漏れ電流:100μA以下(電源OFF時を含む)定格入力電流(mA)約5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000耐衝撃147m/sの2乗(15G)、11ms、XYZ各方向3回(IEC/EN60068-2-27)使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗(1G)、XYZ各方向2時間(IEC/EN60068-2-6)入力インピーダンス(kΩ)約4.7応答時間(ms)制御出力(OUT1~OUT4):OFF応答10以下、ON応答100以下/補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):10以下/ミューティング表示灯出力:10以下
  • 保護チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    保護チューブ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    SF4D-□-01を日本国内でプレス機械またわシャーの暗線装置としてご使用になる場合には必ず保護チューブをケーブルに取り付けます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン(Fingerタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン(Fingerタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ14mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デッドスペースレス光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
  • S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
  • S-LINK コネクタリンクケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK コネクタリンクケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    489税込538
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    トレーサビリティ 設備のリモート監視 メンテナンス作業の効率化 予防保全 メモリ機能で簡単メンテナンス 省配線・省施工・省スペース 空きユニット設定で省スペース 余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
  • センサ用 偏光フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ用 偏光フィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    33日以内出荷
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
  • 小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
    付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
  • シールスリット FT-A11用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シールスリット FT-A11用

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    519税込571
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    10,980税込12,078
    1個
    63日以内出荷
    施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
    付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)規格UL/C-UL、CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPaセンサ供給電圧電源電圧と同一耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
  • 小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
  • パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パルスエアガンイオナイザ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
    付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)放電方式高周波AC方式供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
  • 電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    40,980税込45,078
    1個
    欠品中
    付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
  • 耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱・耐寒バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファン吸気部用エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    タングステン針付ユニット(1個)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • 水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ EZ-10

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。付属品調整ドライバ:1本材質ポリカーボネート質量(g)投光器 約45、受光器 約50種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム装備出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP67
  • 液体液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液体液面ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    種類漏液センサ使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備曲げ半径(mm)R2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85