441件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ用反射型レンズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバセンサ 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
センサオプション フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション フィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,188税込1,307
1セット(2個)
3日以内出荷
曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
除電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)除電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様除電センサ
コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ミニラインフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブホルダパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
仕様導電性チューブを固定
イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ コネクタケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
多回路モニター CTケーブル 5m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 5mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,498税込4,948
1個
欠品中
径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
取付枠 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取付枠パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
近接センサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサ センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
179税込197
1個
当日出荷から34日以内出荷
曲げ半径(mm)R2取付穴(mm)Φ3.5材質66ナイロン
DP5/DP4 コントローラ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)DP5/DP4 コントローラ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
329税込362
1個
6日以内出荷
9mm幅テープの貼り付けスペースを設けましたので、センサNo.や用途を表示する時に市販のラベルプリンタのテープ(9mm幅)を貼り付けることが出来ます。
曲げ半径(mm)R2
CX センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CX センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
559税込615
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
曲げ半径(mm)R2材質SUS304付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
82,980税込91,278
1個
22日以内出荷
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出種類ファイバアンプ検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)45以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)判別許容値16段階 可変スイッチにて選択付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54質量(g)約85
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式反射型光色ヘッド形状ファイバ長(m)1曲げ半径(mm)R25以上材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH適合アンプ:FZ-11、FZ-11P質量(g)約15
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
42日以内出荷
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型検出対象不透明体検出方式透過型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)型式超小型、透過型繰返し精度(mm)0.1以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各)材質(ケース)ABS材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)投・受光器:各約10
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない背景の影響がない。
種類アンプ分離型検出対象透明体、鏡面体検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど型式ガラス基板検出センサ繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能スポット径1×4mm材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下ピーク波長(nm)880耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)約25
丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)丸型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
当日出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:350、両側装着時:70スリット幅(mm)Φ0.5最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:Φ0.5mm型式丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]RoHS指令(10物質対応)対応
角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
6日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:600、両側装着時:300スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ2.6mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[フラットON用]
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
299税込329
1個
3日以内出荷
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
4日以内出荷
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
549税込604
1個
当日出荷
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
薄型イオナイザー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
189,800税込208,780
1台
欠品中
種類スポットタイプ付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本電源電圧DC24V ±10%本体質量(g)約110コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)120以下材質(ノズル)ステンレス使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除イオンバランス±15V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH耐圧力(MPa)0.05~0.5短絡保護装備出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF梱包質量(g)約180除電時間(秒)1秒以下連結数5台(自機含む)ケースアース方式C(コンデンサ)アース材質(放電針)タングステン材質(ビス取付部)ステンレス放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)60(ANR)以下オゾン発生量(ppm)0.05以下RoHS指令(10物質対応)対応
PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
端子形状プッシュイン式端子台関連資料(0.74MB)
PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,598税込7,258
1式
翌々日出荷
仕様補修部品 2個入り関連資料(0.74MB)
PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
端子形状プッシュイン式端子台関連資料(0.74MB)
デジタルファイバセンサ FX-250シリーズ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-250シリーズ アンプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料(0.74MB)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ 保守部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ 保守部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1袋(5個)
4日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
タイプエア駆動タイプのセンサヘッド10mmタイプ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
安全機器用オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)安全機器用オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付ナットを市販のレンチで締め付けるための工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.48MB)
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ の接続に使用。タイプボトムキャップケーブル、バラ線ケーブル長(m)3内容投・受光器用2本1セット本体質量(g)340(2本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(9.36MB)
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルAWG20 4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.51MB)
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
直流3線式・非シールドタイプ
仕様IO-Link:未対応サイズM30ネジ出力NPN出力検出距離長距離接続方式標準ケーブル5mヘッド形状ネジ動作モード離れてON(N.C.)シールド非シールドRoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ネジ
ゴムベローズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ゴムベローズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
対応商品接触式デジタル変位センサ HG-SRoHS指令(10物質対応)対応