ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP67
種類ファイバユニット
検出方式反射型
光色赤
ヘッド形状角
ファイバ長(m)1
曲げ半径(mm)R25以上
材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
適合アンプ:FZ-11、FZ-11P
質量(g)約15
関連キーワード