「ファイバ アタッチメント」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
検出方式透過形
曲げ半径(mm)R2
使用周囲温度(℃)-60~+350
光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
検出方式透過形
曲げ半径(mm)R2
使用周囲温度(℃)-60~+350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アプリケーション
スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現
入光量約3倍(従来比)
スポット径を可変可能
長距離平行光を実現
締め付けトルク5倍(従来比)
レンズ外径をΦ4.3mmに統一
常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応