21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッド
エコ商品
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm)10.5以上 測定範囲(mm)10 締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命1億回以上 質量(g)約80 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ)亜鉛 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(質量)2000以下 汚染度(使用環境)2 材質(スピンドル)工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35~85 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサ[気体用]
シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様国内用(Pa) 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)30以下 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
エコ商品
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ センサヘッド
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個 材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。 ストローク32.5mm以上 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。 方式コンデンサアース 測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50 分解能0.5μm 機能活線挿抜機能装備 使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60 締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 サンプリング周期1ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間 機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。 絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上 締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15 耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品コネクタ(e-CON):1個 材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 規格CE 保護構造IP67(IEC) 圧力シールドゲージ圧 方式コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20 以下 ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポートR1/4おねじ 耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
ファイバセンサ感覚 2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能 省配線・省スペース ネットワーク通信が可能 超高速応答150μs 独立2出力と5つの出力モードを装備 六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現 クイックメンテナンス! 極薄14mmの取り付け形状
付属品コネクタ(e-CON):1個 適合空気、非腐食性気体 材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS 規格CE 保護構造IP40(IEC) 圧力ゲージ圧 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル) 材質(Oリング)NBR 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能 温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて) アナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)SUS303 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド
エコ商品
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC) 適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 方式アース:コンデンサアース 機能活線棒抜:装備 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色) 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(4.78MB) コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラ
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 標高(m)(使用)2000以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 出力動作NO/NCをキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニット
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□ 保護構造IP40(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置 規格CE 出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体液体 電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護装備 消費電流(mA)15以下 動作表示灯橙色LED(液なし時点灯) 保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造IP40(IEC) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク0.5N・m 質量(g)約15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラ
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 規格EMC指令 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲-199.9999~199.9999mm 判定出力NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) デジタル表示204セグメントLCD 連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力入力時間2ms以上(ON) 組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
エコ商品
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30~80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用周囲湿度(%RH)5~85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)