34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射型ファイバー
検出方式反射型 ファイバ長(m)2 先端径M3 レンズ装着不可 スリーブ機能 ファイバータイプネジ型
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
検出方式反射型 仕様フリーカット可 レンズ装着不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
エコ商品
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式拡散光タイプ 繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)35以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間0.5ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
1個
299 税込329
8日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具
エコ商品
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具 付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]
エコ商品
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線 検出方式限定反射型 検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子赤外LED(変調式) スリット幅(mm)10 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護装備 応答時間0.8ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm)880 最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g)約25 型式ケーブル式 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(ケーブル)固定部:PBT 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)45~85 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバ
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサ
種類アンプ内蔵型 曲げ半径(mm)R2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサ
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
エコ商品
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式拡散反射 方式アース:コンデンサアース 本体質量(g)約150 表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g)200 汚染度(使用環境)汚損度:2 耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m)2000以下 受光素子CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 関連資料(5.88MB) 耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
エコ商品
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 測定範囲(mm)可能:250~3000 電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。 保護構造IP67 (IEC) 適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用) 本体質量(g)約85 繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて) アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む 機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード) 光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。 タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF) 消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。 出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100 延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能 表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。 使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。 法規制EMC 指令2014/30/EU 負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下 直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。 短絡保護装備 (自動復帰式) 使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON) 梱包質量(g)約130 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回 温度特性0.1% F.S./° C 使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.99MB) ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付) カテゴリー過電圧:カテゴリI 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5) ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。 応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐真空ファイバ
種類ファイバユニット 曲げ半径(mm)R18 使用周囲温度(℃)-30~+300
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆ビームセンサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型・ロープライス [センサ] ワイドバリエーション全7機種 [センサ]
用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出 検出距離(mm)50~200 付属品MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本 材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル) 種類距離設定反射型 赤外 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) ピーク波長(nm)880 応答時間2ms以下 使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯赤色LED(検出出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子(変調式)赤外LED 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下 感度ボリウム機械式2回転距離設定ボリウム装備 検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
1個
29,980 税込32,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)、防浸形
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED 感度ボリウム- 耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ