種類アンプ分離型
曲げ半径(mm)R2
検出物体不透明体、半透明体、透明体
動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない。背景の影響がない。
種類アンプ分離型
検出対象透明体、鏡面体
検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて
光色赤外線
ヘッド形状溝
投光素子赤外LED(変調式)
最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど
型式ガラス基板検出センサ
繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付
ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能
スポット径1×4mm
材質(ケース)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下
ピーク波長(nm)880
耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。
適合アンプ:SU-7シリーズ
質量(g)約25
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ライン状スポット(1×4mm)ですから印字検出に最適です。検出範囲の入光量の総和によって判断しますから検出物体のズレに強くなります。リードフレームの位置決めなどに。
種類アンプ分離型
検出対象細線形状
検出距離(mm)17~23(中心20)、白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。
光色赤
ヘッド形状角
投光素子赤色LED(変調式)
最小検出物体0.07mm幅白色紙上の黒線設定距離20mm最適感度にて
型式マークセンサ、ラインフォーカス
繰返し精度(mm)0.03以下上下方向からの接近の場合は0.12
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×2(1芯)平行2線シールドケーブル付
ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能
材質(ケース)ポリカーボネート
材質(レンズ)アクリル
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。
ピーク波長(nm)680
動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯)
耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。
適合アンプ:SU-7シリーズ
質量(g)約20
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
規格CE、FDA
保存温度範囲(℃)-20~70
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード