6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国外用)
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 出力動作NO/NCをキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
ファイバセンサ感覚 2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能 省配線・省スペース ネットワーク通信が可能 超高速応答150μs 独立2出力と5つの出力モードを装備 六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現 クイックメンテナンス! 極薄14mmの取り付け形状
付属品コネクタ(e-CON):1個 適合空気、非腐食性気体 材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS 規格CE 保護構造IP40(IEC) 圧力ゲージ圧 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル) 材質(Oリング)NBR 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能 温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて) アナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)SUS303 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M
材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル 質量(g)約20(本体のみ) 消費電力(W)通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃)-20~70 消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変 出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択 温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 圧力種類ゲージ圧 比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内 センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ