「水位計 自動」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出
種類アンプ内蔵型
検出対象液体
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
型式パイプ取付式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間2ms以下
出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード