制御機器 (56) はんだ関連・静電気対策用品 (4) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED 質量(g) 約15 適合 規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質 キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式 コネクタ接続 感度 設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能 投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能 オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間 1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 設定感度微調整機能 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース) PBT ピーク波長(nm) 655 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 112日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護 装備 応答時間 1ms以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
デジタル圧力センサー 国内用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
測定流体 空気・非腐食性気体 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様 ●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA) 30以下 質量(g) 約25 付属品 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示 3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 応答時間 2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) 0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -10~60 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小2digits(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 標高(m) (使用)2000以下 汚染度(使用環境) 2 圧力種類 ゲージ圧 圧力ポート M5めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 材質(圧力ポート) 黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100(約10G) XYZ各方向3回
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 44日以内出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途 パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様 アース方式:フローティング 付属品 M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質 ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g) 投・受光器各約15 規格 UL/C-UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途 基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 ファイバアンプ 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能 オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g) 約15
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様 チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC) 適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 保護構造 IP65(IEC) 適合規格 国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m) ・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 電源電圧(V) 24 DC-20~10% リップルP-P10%以下 応答時間 ・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -25~65 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.11MB) 接続台数 直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm) 正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 30~95 使用周囲湿度(%RH) 30~85 耐振動(耐久)(Hz) 0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 300(約30G) XYZ各方向3回
デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA) 70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm) -199.9999~199.9999 標高(m) (使用)2000以下
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途 基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体 Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式 拡散光タイプ 繰返し精度(mm) 0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス) 動作距離の15%以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
放電方式 パルスAC方式 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃) 0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa) 最大0.5 イオンバランス ±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度 35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式 フローティング 放電出力電圧(V) 約7000 使用周囲標高(m) 2000以下 オゾン発生量(ppm) 0.01以下 耐衝撃 耐久100m/s2 (約10G) XYZ各方向3回
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m) 配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造 IP40(IEC) 本体質量(g) 30 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力 【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力 プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小1digit(可変) 出力動作 N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類 ゲージ圧 出力モード EASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポート M5めねじ 適合流体 非腐食性気体 出力表示灯 橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料 (4.34MB) 通信規格 IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2 )、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2 )、XYZ各方向2時間)) 時間(ms) 最小サイクル時間:1 応答時間(ms) 2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品 取付ビス:1セット 材質 ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート 質量(g) 投・受光器各約20 規格 UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 入光表示灯 - 繰返し精度 (検出軸に直角方向)0.05mm以下 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 121日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 材質 ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース) 耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間 約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 34日以内出荷
規格 CE、FDA 保存温度範囲(℃) -20~70 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 44日以内出荷
シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求
用途 電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様 国内用(Pa) 付属品 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格 CE 保護構造 IP40(IEC) 本体質量(g) 約25 表示 3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) 0~50(結露しないこと) ケーブル コネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃) -10~60 消費電力(mW) 30以下 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小2digits(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 圧力種類 ゲージ圧 圧力ポート M5めねじ 使用周囲標高(m) 2000以下 適合流体 空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min) AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート) 黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms) 2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100(約10G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途 複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格 CE、FDA 保護構造 IP67(IEC、JIS) 材質(ケース) PBT 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm) 655 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 102日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示 4桁赤色LED表示 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g) 約20
オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
トレーサビリティ
設備のリモート監視
メンテナンス作業の効率化
予防保全
メモリ機能で簡単メンテナンス
省配線・省施工・省スペース
空きユニット設定で省スペース
余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
スポットタイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
放電方式 パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能) 付属品 ヘッド取付金具(出荷時に装着済み) 材質 本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン 質量(g) 約370 周波数(Hz) 50/20 ケーブル長(m) 1.2 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa) 最大0.5 イオンバランス ±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度 35~65%RH、保存時:35~85%RH 除電時間(秒) 0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例) ケースアース方式 フローティング 放電出力電圧(V) 約±7000 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 除電有効長(mm) 約50mm 使用周囲標高(m) 2000以下 オゾン発生量(ppm) 0.01以下 耐衝撃 耐久100m/s2 (約10G) XYZ各方向3回
マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
種類 ファイバユニット 光色 赤 投光素子 赤色LED(変調式) 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 応答時間 250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 接続方式 コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません) タイマ機能 オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質 本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造 IP64(IEC) 本体質量(g) 約270 接続方式 セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V) セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能 O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力 プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA) セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 通信方式 セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 標高(m) 使用:2000以下 汚染度(使用環境) 汚損度:3 耐衝撃(m/s2 ) 耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 関連資料 (9.36MB) 接続台数 本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー 過電流:I 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms) 最小サイクル:1.5
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 60日以内出荷