カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • 倉茂電工(1)
  • 三菱電機(94)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(5)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • ダイヤトレンド(90)
  • A&D(6)
  • オリエンタルモーター(4)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 北陽電機(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC-LINK」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバセンサ 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。 工具レスで接続可能。 光通信方式の採用により、容易に設置可能。 SC-GU3-0□に接続可能な機種 三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット エンドユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
CC-LinK対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)