カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • モノタロウ(2)
  • ナブテスコ(20)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • SONY(3)
  • 東芝(3)
  • 富士電機(3)
  • TDKラムダ(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KEMET(3)
  • RS PRO(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • IK(猪熊製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-108」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
関連キーワード
fc-10特集