RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)
制御方式サイクリック演算方式
電源電圧(V)24DC
通信方式全二重/半二重方式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70
動作表示LED
耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)
使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC
通信機能コンピュータリンク(スレーブ)
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
コモン仕様16点/コモン
電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC
制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点
定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)
耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)
耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)
プログラム仕様リレーシンボル
使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)
耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)
入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
関連キーワード