カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • イスカル(31)
  • タンガロイ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • タツタ電線(2)
  • コガネイ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • EFFEX(エフェックス)(1)
  • Vesrah(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-x016」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
交換用タングステン針付ユニット
放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1台
欠品中
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
放電方式パルスAC方式使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
静電気対策用品カテゴリ
関連カテゴリ