10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
エコ商品
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 測定範囲(mm)可能:250~3000 電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。 保護構造IP67 (IEC) 適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用) 本体質量(g)約85 繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて) アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む 機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード) 光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。 タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF) 消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。 出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100 延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能 表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。 使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。 法規制EMC 指令2014/30/EU 負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下 直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。 短絡保護装備 (自動復帰式) 使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON) 梱包質量(g)約130 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回 温度特性0.1% F.S./° C 使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.99MB) ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付) カテゴリー過電圧:カテゴリI 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5) ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。 応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラ
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 標高(m)(使用)2000以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
ファイバセンサ感覚 2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能 省配線・省スペース ネットワーク通信が可能 超高速応答150μs 独立2出力と5つの出力モードを装備 六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現 クイックメンテナンス! 極薄14mmの取り付け形状
付属品コネクタ(e-CON):1個 適合空気、非腐食性気体 材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS 規格CE 保護構造IP40(IEC) 圧力ゲージ圧 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル) 材質(Oリング)NBR 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能 温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて) アナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)SUS303 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 出力動作NO/NCをキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラ
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 規格EMC指令 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲-199.9999~199.9999mm 判定出力NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) デジタル表示204セグメントLCD 連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力入力時間2ms以上(ON) 組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)