「fdh」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
検出方式反射型
ファイバ長(m)2
仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造IP68G
先端径Φ4mm
レンズ装着不可
スリーブ機能無
許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10
ファイバータイプ接触式、液面検出
種類耐熱
ヘッド形状ネジ型
曲げ半径(mm)R25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ワイドタイプ
種別周辺部品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
タイプスリム
検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ファイバユニット
曲げ半径(mm)R18
使用周囲温度(℃)-30~+300
関連キーワード