6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格UL、CE、CSA、TUV 保護構造IP65、IP67(IEC) 適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
エコ商品
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06 材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 種類PNP出力タイプ ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65、IP67(IEC) 出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下 機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備 制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 ピーク波長(nm)850 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25~60 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED 出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) 標高(m)(使用)2000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 干渉防止機能装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30~85 使用周囲湿度(%RH)30~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ
エコ商品
コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
材質本体ケース:ポリカーボネート タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付) 機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能 保護構造IP65(IEC) 適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付 検出距離(m)0.3~7 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回 補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 関連資料(5.42MB) 開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
1個
239,000 税込262,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)