制御機器 (45) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 角 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式 透過型 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP67
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース) PBT ピーク波長(nm) 655 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途 分注機、検体検査装置 規格 CE 出力動作 液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体 液体 電源電圧(V) 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護 装備 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(液なし時点灯) 保護回路 電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V) AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質 ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル 0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク 0.5N・m 質量(g) 約15
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 材質 検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ネジ型 電圧 特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ - 規格 ベンダID:834(0x342) 保護構造 IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式 標準ケーブル2m 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V) DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA) 16以下 通信方式 IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -40~85 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃) -45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護 装備 動作モード 接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境) 汚損度:3 温度特性 使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m) 2000以下 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式 【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 伝送速度(Kbps) COM3 (230.4) 時間(ms) 最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 XYZ各方向10回 デバイス GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプ NPN出力
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途 エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類 エリアセンサ 検出光 多列 光色 赤外線 ヘッド形状 角 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 光軸数 5 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm) 100 材質 表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 干渉防止機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm) 25(光軸) 材質(ケース) 耐熱ABS 検出物体 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ) アクリル 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 490(約50G) XYZ各方向3回
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様 チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC) 適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 保護構造 IP65(IEC) 適合規格 国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m) ・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 電源電圧(V) 24 DC-20~10% リップルP-P10%以下 応答時間 ・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -25~65 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.11MB) 接続台数 直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm) 正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 30~95 使用周囲湿度(%RH) 30~85 耐振動(耐久)(Hz) 0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 300(約30G) XYZ各方向3回
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式 拡散反射 方式 アース:コンデンサアース 本体質量(g) 約150 表示部 0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源 赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA) 150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃) -10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル) PVC サンプリング周期 100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃) -20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g) 200 汚染度(使用環境) 汚損度:2 耐衝撃(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯 【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性 0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m) 2000以下 受光素子 CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 関連資料 (5.88MB) 耐電圧(V/min) AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz) 耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
種類 耐熱 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R25 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途 洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品 コネクタ(e-CON):1個 材質 ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g) 約100 規格 CE 保護構造 IP67(IEC) 圧力 シールドゲージ圧 方式 コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間 1ms以下 消費電流(mA) 20 以下 ケーブル 0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポート R1/4おねじ 耐振動 耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体 SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離 0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗 DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC150 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 短絡保護 装備 汚染度(使用環境) 汚損度:3 使用周囲標高(m) 2000以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.51MB) 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g) バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む) 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップルP-P10% 光源 赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力 【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下 データ出力 プロセス:4byte 消費電流(mA) 40以下(電源電圧24V DC時) 通信方式 IO-Link Specifi cation V1.1 使用周囲温度(℃) -10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 ケーブル バラ線タイプ:0.2mm2 、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2 、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2 以上のケーブルにて全長20mまで延長可能 短絡保護 装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能 標高(m) 使用:2000以下 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G)、XYZ各方向3回 温度特性 0.03%F.S./℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証 関連資料 (5.3MB) 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間 時間(ms) 最小サイクル:1 応答時間(ms) 1.5/5 /10、切り換え可能
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 91日以内出荷
種類 漏液センサ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 短絡保護 装備 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類 エリアセンサ 検出対象 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 200~3000(SHORT側設定時は0.05~1) 光色 赤外線 投光素子 赤外LED ヘッド形状 角 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 応答時間 10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油 発光波長(nm) 950(シンクロビーム・スキャニング方式) 消費電力(W) (投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧) 表示灯 [投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択) 光軸調整範囲 25 光軸数 5光軸 質量(g) (投光器)約70、(受光器)約80 RoHS指令(10物質対応) 対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 34日以内出荷
規格 CE、FDA 保存温度範囲(℃) -20~70 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質 本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造 IP64(IEC) 本体質量(g) 約270 接続方式 セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V) セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能 O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力 プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA) セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 通信方式 セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 標高(m) 使用:2000以下 汚染度(使用環境) 汚損度:3 耐衝撃(m/s2 ) 耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 関連資料 (9.36MB) 接続台数 本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー 過電流:I 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms) 最小サイクル:1.5
デジタルファイバセンサ FX-550Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
材質 ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 保護構造 IP40(IEC) 設定方式 感度:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整、受講感度設定:装備、4段階 電源電圧(V) 12~24 DC+10、-15%、リップルP-P10%以下 制御出力 【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) タイマ機能 オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変 通信方式 IO-Link Specification V1.1 表示範囲 入光量:STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG / HYPR:0~9999 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 タイマー時間 約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 消費電力(mW) 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) 短絡保護 装備 投光素子 変調式:赤色LED(発光ピーク波長:660nm) 出力動作 入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え 干渉防止機能 異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 関連資料 (25.69MB) データ形式 プロセスデータ:4byte 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 時間(ms) 最小サイクル:1 応答時間(ms) STD:250μs以下、LONG:2以下、U-LG:4以下、HYPR:24以下 切換式
超小型プログラマブルコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
規格 USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ) 制御方式 サイクリック演算方式 電源電圧(V) 24DC 通信方式 全二重/半二重方式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時:-40~+70 動作表示 LED 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子) 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4DC 通信機能 コンピュータリンク(スレーブ) プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) コモン仕様 16点/コモン 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8DC 制御点数 32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点 定格入力電流(mA) 高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容瞬時停電時間(ms) 4(20.4VDC)、10(24VDC以上) 耐電圧(V/min) 500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 耐衝撃 147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2) プログラム仕様 リレーシンボル 使用周囲湿度(%RH) 10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと) 耐振動(Hz) 5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2) 入力インピーダンス(kΩ) 高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品 背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個 材質 耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ) ピッチ(mm) 光軸:20 保護構造 IP65(IEC)、防噴流形(JIS) 適合規格 ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14 本体質量(g) 約44 入力 投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V 電源電圧(V) 24 DC±10%リップルP-P10%以下 制御出力 (OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて 消費電流(mA) 投光器:130以下、受光器:125以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 使用周囲温度(℃) -10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55 防爆構造 耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6 ケーブル 6芯(0.3mm2 ×4芯、0.2mm2 ×2芯)シールドケーブル20m付 最小検出物体 Φ30mmの不透明体 検出距離(m) 0.3~6 短絡保護 制御出力:装備、補助出力:装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5,000以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード 制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON 設置場所 ” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。 標高(m) 2,000以下(気圧:800~1,100hPa) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回 表示灯 【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅) 補助出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 投光停止機能 装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.29MB) 開口角(°) 有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による 検出幅(mm) 1595 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 防爆認証 【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準 使用周囲湿度(%RH) 45~85、保存時:45~85 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回 応答時間(ms) OFF応答11以下、ON応答70以下
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途 複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格 CE、FDA 保護構造 IP67(IEC、JIS) 材質(ケース) PBT 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm) 655 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
ライトカーテン(handタイプ)国内機械・シャー対応 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク セット内容 投光器・受光器セット 出力 補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む) 適合規格 国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584 電源電圧(V) 24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く) 機能 テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備 制御出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間 補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え) 短絡保護 装備 出力動作 (補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。 干渉防止機能 〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下) 同期方式 線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え) RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトカーテン(handタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク セット内容 投光器・受光器セット 出力 補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む) 適合規格 国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584 電源電圧(V) 24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く) 機能 テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能 制御出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間 補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え) 短絡保護 装備 出力動作 (補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。 干渉防止機能 〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下) 同期方式 線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え) RoHS指令(10物質対応) 対応