20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型プログラマブルコントローラ
エコ商品
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ) 制御方式サイクリック演算方式 電源電圧(V)24DC 通信方式全二重/半二重方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 動作表示LED 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC 通信機能コンピュータリンク(スレーブ) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) コモン仕様16点/コモン 電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC 制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点 定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上) 耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2) プログラム仕様リレーシンボル 使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用入力コネクタ
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置 規格CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用出力コネクタ
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置 規格CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
32日以内出荷

1個
199 税込219
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用入力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用出力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)通信モジュール
エコ商品
適合機種ライトカーテンSF4Dシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)片側コネクタ付きケーブル
エコ商品
適合機種SFB-WY1/SFC-WY1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格UL、CE、CSA、TUV 保護構造IP65、IP67(IEC) 適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
エコ商品
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06 材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 種類PNP出力タイプ ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65、IP67(IEC) 出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下 機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備 制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 ピーク波長(nm)850 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25~60 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED 出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) 標高(m)(使用)2000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 干渉防止機能装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30~85 使用周囲湿度(%RH)30~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
エコ商品
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 保護構造IP65、IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下 制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 保護回路装備 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V コネクタリンクケーブル
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械
1個
489 税込538
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニット
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□ 保護構造IP40(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)