2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(2.32MB)
1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
エコ商品
材質ケース:PA66 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V)Ui:300 本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420 接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15) 電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時) 感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。 操作回数頻度:1,200回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000 定格通電電流(A)Ith:2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 関連資料(2.32MB) 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:8以上 短絡電流(A)条件付:50(250V) 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ