使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置
規格CE
適合圧接ペンチ:SL-JPC
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放
付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個
材質本体ケース:耐熱ABS
質量(g)約20
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
接続方式コネクタ接続式
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)
使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
1個
¥9,798
税込¥10,778
32日以内出荷
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
関連キーワード