サンコー(三甲)のロゴ

サンコー(三甲)

三甲株式会社は、プラスチック製物流資材分野でシェアー60%を誇る国内トップメーカーです。|取り扱いアイテム数、開発力、市場シェア、売上高、全国ネットワークは業界ダントツのNo.1。|北海道から沖縄まで全国に28工場を配置し、お客様に必要なものを、いち早く届ける体制を整えております。|物流の基本であるパレット、プラスチック製コンテナーを中心に、当社がこれまでに開発した製品の総数は、10,000アイテム以上。他社を圧倒する製品数・ラインナップで、お客様のニーズに応え続けています。|日本の物流を支える。三甲が変える。これが業界No.1メーカーの私達の使命です。

会社情報
会社名三甲株式会社
設立1951/12/03
所在地〒501-0294 岐阜県瑞穂市本田474-1
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ハンガーラックコンテナサンコー(三甲)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
EPスペーサー サンコー(三甲)EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6枚)ほか
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
サンバット サンコー(三甲)サンバットサンコー(三甲)(8件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PPフタなし
テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲)テンバコ型 コンテナサンコー(三甲)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなしコンテナ種類ベタ目
メッシュコンテナー サンコー(三甲)メッシュコンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプスタッキング可仕様【底面】水抜き穴24ケ付き種別B材質PP質量(kg)1.35外形寸法(mm)535×370×305有効内寸(mm)477×320×288外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)アズワン品番2-104-01コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
サンボックス4-4 サンコー(三甲)サンボックス4-4サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
クリーム材質PP
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
ピュアクレート サンコー(三甲)ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
サンボックスフタ サンコー(三甲)サンボックスフタサンコー(三甲)(3件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
ばんじゅうA サンコー(三甲)ばんじゅうAサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別201704形状底面:SG質量(kg)1.37クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
手提げバスケット サンコー(三甲)手提げバスケットサンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
イエロー底形状網目その他
駐車禁止コーンL サンコー(三甲)駐車禁止コーンLサンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
レッド種別700H材質LDPE質量(kg)0.68高さ(mm)705種類スタンダード外寸(mm)380×380×705デザイン文字入り
サンコーざる サンコー(三甲)サンコーざるサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~60材質PEライトブルー底形状外周網目リブ
PDC3シリーズ用 アダプター 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 アダプター 灰サンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種別SK802103GL
ばんじゅう(透明) サンコー(三甲)ばんじゅう(透明)サンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP透明/透明
サンバケット♯37N-2 サンコー(三甲)サンバケット♯37N-2サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目適合カード差し:両短辺10、14型種別#37N-2材質PP形状底面:SG (その他)内寸(mm)571×339×199フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲)サンクレットオリタタミコンテナーP51Bサンコー(三甲)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型種別P51B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
57,900税込63,690
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
中型ばんじゅう サンコー(三甲)中型ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体材質PPクリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
三角コーン ホワイト サンコー(三甲)三角コーン ホワイトサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。
種別8Y0014材質LDPEホワイト直径(Φmm)約296質量(g)約800外寸(mm)380×380×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700コード42334620アズワン品番65-0387-76
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
両面4方向差パレット サンコー(三甲)両面4方向差パレットサンコー(三甲)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
オクラ篭 サンコー(三甲)オクラ篭サンコー(三甲)(2件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
形状角型取手なし
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズフタなし底形状ゲタ形状
ばんじゅう(透明)用フタ サンコー(三甲)ばんじゅう(透明)用フタサンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
透明/透明材質PP
セフティーコンテナー A サンコー(三甲)セフティーコンテナー Aサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様3ツ組可能適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP有効内寸(mm)477×320×286外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×296フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
M樽 漬物樽 サンコー(三甲)M樽 漬物樽サンコー(三甲)(2件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷
材質PE
野菜篭 本体 サンコー(三甲)野菜篭 本体サンコー(三甲)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
形状角型取手なし
EPスノコ サンコー(三甲)EPスノコサンコー(三甲)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。ブルー材質EPP20倍幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1761種別780011BL00厚さ(mm)33質量(g)680外寸(mm)905×595×34
ばんじゅうフタ サンコー(三甲)ばんじゅうフタサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP外寸(mm)584×399×30クリーム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30トラスコ品番355-9203嵌合商品油脂箱
サンクリーンボックス#70 サンコー(三甲)サンクリーンボックス#70サンコー(三甲)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
外寸(mm)482×352×550内寸(mm)416×286×537容量(L)71材質PP種別#70商品タイプ本体