絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,641件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリコンP32B サンコー(三甲)

    オリコンP32B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)346×276×312外寸(mm)380×305×331内寸(mm)347×277×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
  • オリコンP31B-2 サンコー(三甲)

    オリコンP31B-2

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別553900BL00材質PP有効内寸(mm)501×346×173外寸(mm)540×387×195内寸(mm)501×346×183底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)
  • オリコンH88B サンコー(三甲)

    オリコンH88B

    サンコー(三甲)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別SKOH88BBL材質PP有効内寸(mm)598×405×350外寸(mm)648×440×386内寸(mm)599×406×360底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.33(850)
  • オリコン95B-S(2)(BK)(導電) サンコー(三甲)

    オリコン95B-S(2)(BK)(導電)

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別SK554090材質導電性PP有効内寸(mm)599×406×386外寸(mm)648×440×406内寸(mm)599×406×395底形状格子リブ特性導電
  • オリコン64B サンコー(三甲)

    オリコン64B

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別551300BL00材質PP有効内寸(mm)578×346×312外寸(mm)610×380×331内寸(mm)583×346×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
  • オリコン60B(2) サンコー(三甲)

    オリコン60B(2)

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)489×333×360外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×369底形状斜格子リブ嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
  • オリコン55B(底面嵌合突起有) サンコー(三甲)

    オリコン55B(底面嵌合突起有)

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)600×404×228外寸(mm)651×442×249内寸(mm)600×407×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])55B:25.5(2599)55B(2):17.09(1744)
  • オリコン50A(底面嵌合突起有) サンコー(三甲)

    オリコン50A(底面嵌合突起有)

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)490×331×309外寸(mm)530×366×322内寸(mm)491×333×316底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
  • オリコン38B(2) サンコー(三甲)

    オリコン38B(2)

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)406×283×307外寸(mm)440×318×326内寸(mm)406×283×316底形状格子リブ
  • オリコン38B サンコー(三甲)

    オリコン38B

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別552210BL00材質PP有効内寸(mm)406×283×307外寸(mm)440×318×326内寸(mm)406×283×316底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
  • オリコン30A サンコー(三甲)

    オリコン30A

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)490×331×193外寸(mm)530×366×206内寸(mm)491×333×200底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])30A:11.5(1170)30A(2):8.58(875)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
  • オリコン135B(4) サンコー(三甲)

    オリコン135B(4)

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別552830BL00材質PP有効内寸(mm)723×418×433外寸(mm)764×455×458内寸(mm)724×418×443底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
  • オリコン120B サンコー(三甲)

    オリコン120B

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別551900BL00材質PP有効内寸(mm)600×448×447外寸(mm)650×491×470内寸(mm)600×450×457底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)
  • TP規格オリコン TPO-4122 サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-4122

    サンコー(三甲)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質PP底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1340×503×195
  • TP規格オリコン TPO-362 サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-362

    サンコー(三甲)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195
  • サンボックス TP482L サンコー(三甲)

    サンボックス TP482L

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×195
  • サンボックス TP382.5LB サンコー(三甲)

    サンボックス TP382.5LB

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別SK205406フタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×335×241
  • サンボックス TP3101.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP3101.5

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合TP3100フタタイプTP規格耐荷重(kg)3770対応持ち手カバー3型フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1173×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1129×291×124コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1173×335×149有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1129×291×124
  • SNコンテナー B#59 水抜孔無し サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#59 水抜孔無し

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
  • SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ

    サンコー(三甲)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッキングフタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)543×343×312底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)163
  • SNコンテナー B#53(底面水抜孔無) サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    スタッキング
  • SNコンテナー B#41(底面水抜孔有) サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#41(底面水抜孔有)

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)495×319×246外寸(mm)580×380×256内寸(mm)520×345×251底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])10.39(1060)ネスティング高さ(mm)85
  • SNコンテナー B#160(孔無) サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#160(孔無)

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    スタッキング材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167
  • PPシート 1500X1200×3mm 青 サンコー(三甲)

    PPシート 1500X1200×3mm 青

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    種別881390BL00形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.5×1.2
  • PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青

    サンコー(三甲)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    種別SK80493701BL
  • PDC3シリーズ用 プラグ7型 青 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ7型 青

    サンコー(三甲)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    種別SK804908BL
  • PDC3シリーズ用 プラグ5型 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ5型 白

    サンコー(三甲)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    種別SK804702WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰

    サンコー(三甲)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別SK804916GL
  • PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰

    サンコー(三甲)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別SK804587GL
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤

    サンコー(三甲)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種別SK804884RE
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄

    サンコー(三甲)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    種別SK804884YE
  • PDC1シリーズ用 200L保護キャップ 半透明 サンコー(三甲)

    PDC1シリーズ用 200L保護キャップ 半透明

    サンコー(三甲)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    種別SK805313WHNA
  • オリコンL51Bフタ サンコー(三甲)

    オリコンL51Bフタ

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    オリコンL51B、P51B用のフタです。
    材質PP外寸(mm)530×366×18嵌合商品マドコンライト O-50B
  • サンコールドボックス用フタ サンコー(三甲)

    サンコールドボックス用フタ

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラスチック棚ーL4 青 サンコー(三甲)

    プラスチック棚ーL4 青

    サンコー(三甲)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    組み立ても工具を使わずに簡単です。
    トラスコ品番459-3642種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-03
  • プラスチックパレット D4ー1010ー2 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー1010ー2 青

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
  • プラスチックパレット 1200X1200X150 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット 1200X1200X150 青

    サンコー(三甲)
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
    仕様平置き段積み使用限定適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4045幅(mm)260質量(kg)13.1高さ(mm)89外寸(mm)1200×1200×150中央桁幅(mm)190
  • ハンドカーSM用 125Φ自在キャスタ 一式 サンコー(三甲)

    ハンドカーSM用 125Φ自在キャスタ 一式

    サンコー(三甲)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
    トラスコ品番385-9525種別918170形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38取付高(mm)168取付穴径(Φmm)11取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)許容荷重(N)1470
  • ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ 一式 サンコー(三甲)

    ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ 一式

    サンコー(三甲)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
    トラスコ品番385-9533種別918171形状固定質量(kg)1.34車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38取付高(mm)168取付穴径(Φmm)11取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)100×56(112×53)許容荷重(N)1470
  • サンボックス#22フタ(サンロック付) サンコー(三甲)

    サンボックス#22フタ(サンロック付)

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合SK-22C・SK-22D・SK-22E・SK-22F・SK-22G・SK-22H外寸(mm)630×390×37材質PP質量(kg)0.78嵌合商品サンボックス 22J(孔無)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×390×37