絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,075)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- 名入れ(1)
特価

サンペール
サンコー(三甲)(30件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
ウェハー搬送容器
サンコー(三甲)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。セット内容カバー・クッション・カセット・ガスケット・ボトム収納数25枚材質(カバー)ポリカーボネート材質(ガスケット)エラストマー
ウェハーシングル搬送容器
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。タイプ枚葉タイプ材質(ケース)ポリカーボネート材質(カバー)ポリカーボネート材質(クッション)ポリブチレンテレフタレート
メディカルペール
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。材質PP色ホワイト
サンペール#5.5 黒 本体のみ
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PP色ブラック高さ(mm)188質量(g)193内径(Φmm)208有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)内径(mm)208適合フタ700355-00BKフタの有無なし
ドラム缶キャップ 黒
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています材質PE高さ(mm)35色ブラック
サンペール#5.5フタ 黒
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質PPトラスコ品番330-6313適合本体400606-00BK種別700355-00BK色ブラック質量(g)60容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)229×19有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
サンペール
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264取手あり
SBバット(PE製)
サンコー(三甲)¥669税込¥7361枚当日出荷耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。材質PP種別No.3色ホワイト容量(L)2.8有効内寸(mm)285×194×48外寸(mm)322×231×52内寸(mm)302×211×48寸法(縦×横×深さ)(mm)322x231x52
サンペール(本体のみ)
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から翌日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様印字あり色ホワイト材質PP
プラスチックバット(ブルー)
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個(1個)翌日出荷材質PP色ライトブルー容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60
ボトルクレート イエロー
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷中仕切り付きのコンテナーです。中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
トラッシュペール24 グレー
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷プラスチック製のごみ箱です。仕様●容量(L):24.2●材質:PP●外寸法(mm):357×233×420●有効内寸法(mm):288×169×412アズワン品番65-8749-24
サンコー サンペール 角型 (蓋付)
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)容量(L)18材質PP種別K18形状角型質量(kg)1.025高さ(mm)416内径(Φmm)233外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0198-0501TKG品番(2017)6-0197-1101フタの有無あり
サンペール フタ
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番342-2630適合機種40480000GL802材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)394高さ(mm)64容量(L)48.1有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
サンペール
サンコー(三甲)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番268-1256材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)398高さ(mm)525容量(L)48.1内径(Φmm)362有効内寸(mm)338×517×20.01(2040)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
ブラックペール
サンコー(三甲)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。材質PE色ブラック
半導体ウエハ搬送容器SS
サンコー(三甲)¥41,980税込¥46,1781個欠品中進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。タイプ枚葉タイプ
半導体ウェハ搬送容器 カセットタイプ 680054
サンコー(三甲)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。材質ポリカーボネート、エラストマー収納枚数(枚)25
バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ
サンコー(三甲)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
マドコンライト
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。材質PP色枠/ブルー、側面/透明
マドコンライトオリコン
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷色ホワイト/透明適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・間口(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効間口(mm)【内寸】493有効寸法(奥行)(mm)【内寸】335材質PP底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
大型ラボボックス蓋
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から4日以内出荷大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。