「かん 合」の検索結果
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様外周突起付パレット
材質PP
質量(kg)14.1
色ライトブルー
外寸(mm)1180×1140×140
内寸(mm)1160×1120×20
動荷重(kg)750
静荷重(kg)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
積載段数(段)360(40ftコンテナー)
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
10 モジュールサイズの外周突起付き業界最薄パレット オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
材質PP
質量(kg)16.1
色オレンジ
外寸(mm)1190×1145×110
内寸(mm)1129×1174
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP
有効内寸(mm)298×208×208
外寸(mm)365×275×225
内寸(mm)315×225×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)113
適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
材質PP
形状斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)598×378×50
外寸(mm)647×421×65
内寸(mm)610×390×58
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンキャリー AD 本体
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。
仕様カード差し一体式
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状TP格子リブ
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
有効内寸(mm)477×320×286
外寸(mm)535×370×305
内寸(mm)487×330×296
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
かんばんのQRコードの読み取りを邪魔しないデザイン
材質PP
外寸(mm)130×62×6
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品オリコンEP27B-SW/オリコンEP33B-SW/オリコンEP40B-SW/オリコンEP49B-SW/オリコンEP61B-SW
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ