207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

タイプスタッキング可 種別104807BLL 材質PE 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)521×364×305 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)0.93 クリーム 容量(L)11.5 有効内寸(mm)528×340×50 外寸(mm)576×388×72 内寸(mm)536×348×60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60 底形状格子網目リブ TKG品番9-0181-0601 TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

種別104808BLL 材質PE 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)521×364×311 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU 材質PP フタなし 底形状格子網目 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#37FU
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーBタイプ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用 仕様B16E 適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34 使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用 材質PP 形状底面:その他、水抜き孔有 有効内寸(mm)381×265×145 外寸(mm)425×308×161 内寸(mm)390×274×155 フタなし 底形状その他 水抜き孔有 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B34
1個ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別PK17GR 材質PP 有効内寸(mm)757×452×40 外寸(mm)800×485×64 内寸(mm)760×455×52 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

種別SKB29OR 材質PE 有効内寸(mm)390×300×224 外寸(mm)450×345×240 内寸(mm)403×313×234 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー B18-8
エコ商品
材質PP 形状底面:格子網目リブ 高さ(mm)(内寸)129 短辺(mm)(外寸)439 長辺(mm)(外寸)628 有効内寸(mm)短辺:392、長辺:581 圧縮荷重(kN[kgf])39.5[4032] 外寸法・高さ(mm)136 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)119
1個ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別104706OR 材質PE 有効内寸(mm)474×317×292 外寸(mm)523×365×304 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度:-5℃~80℃
材質PP 種別D36 質量(kg)1.57 容量(L)35.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×490×167 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×462×148 TKG品番9-0187-1501 TKG品番(2017)6-0178-1501
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

底面アミ目材質:ポリプロピレン
材質PP 質量(kg)1.27 ブルー 容量(L)22.1 有効内寸(mm)530×342×110 外寸(mm)577×389×134 内寸(mm)537×349×120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000) TKG品番9-0181-0801 TKG品番(2017)6-0175-1201 嵌合商品油脂箱
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)1.03 ブルー 容量(L)16.9 有効内寸(mm)529×342×82 外寸(mm)573×389×105 内寸(mm)536×349×92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640) TKG品番9-0181-0701 TKG品番(2017)6-0175-1101 嵌合商品油脂箱
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)1.29 ブルー 容量(L)22.3 有効内寸(mm)527×341×112 外寸(mm)584×388×134 内寸(mm)534×348×122 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×388×134 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×122 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])20.7(2110) TKG品番9-0181-0501 TKG品番(2017)6-0175-0901 嵌合商品油脂箱
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#20-6 青
種別SKB206BL 材質PP 有効内寸(mm)652×412×62 外寸(mm)700×460×81 内寸(mm)660×420×72 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])22.7(2320) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
1個ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可) 適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ 材質PE 外寸(mm)622×462×196 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 材質PP 形状底面:SG (その他) フタなし 底形状その他 外寸法・高さ(mm)80 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 適合カード差し:両短辺10、14型 種別#37N-2 材質PP 形状底面:SG (その他) 内寸(mm)571×339×199 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)83 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質PE 外寸(mm)395×274×436 内寸(mm)361×237×427
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP 外寸(mm)584×399×30 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30 トラスコ品番355-9203 嵌合商品油脂箱
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#80 106900-00
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766 種別SK-B80-OR 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 容量(L)68.8 適合カード差し(別売)両長辺22型-B 外寸法・高さ(mm)319 外寸法・奥行(mm)429 外寸法・間口(mm)619 有効内寸法・間口(mm)573 有効内寸法・奥行(mm)383 有効内寸法・高さ(mm)298
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種別TF130 材質PP 有効内寸(mm)720×435×409 外寸(mm)780×495×427 内寸(mm)735×450×419 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー A50N H付
エコ商品
形状底面:その他 高さ(mm)(内寸)275 短辺(mm)(外寸)390 長辺(mm)(外寸)578 有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479 圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466] ネスティング高さ(mm)66 外寸法・高さ(mm)283 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)249
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別SKB37HBLL 材質PP 有効内寸(mm)397×290×143 外寸(mm)444×333×155 内寸(mm)407×303×150 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#37FU
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 材質PP フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型 種別28B 形状底面:SB(格) (格子リブ) 有効内寸(mm)406×284×226 機構両短側面にシボ加工有
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#25ー2 橙
種別SKB252OR 材質PE 有効内寸(mm)478×319×144 外寸(mm)533×366×160 内寸(mm)488×330×154 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)