1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。 容量(L)5.5 トラスコ品番330-2598 種別400606-00BK 材質PP ブラック 質量(g)193 有効内寸(mm)197×170×2.45(250) 外径(Φmm)229 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 内径×高さH(Φmm×mm)208×188 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
599 税込659
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 感光剤