種別56DG
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別EP57A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×269
外寸(mm)600×400×290
内寸(mm)570×370×279
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)1.03
色ブルー
容量(L)16.9
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
TKG品番9-0181-0701
TKG品番(2017)6-0175-1101
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
底面アミ目材質:ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)1.27
色ブルー
容量(L)22.1
有効内寸(mm)530×342×110
外寸(mm)577×389×134
内寸(mm)537×349×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)
TKG品番9-0181-0801
TKG品番(2017)6-0175-1201
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
材質PP
種別207804GR00
有効内寸(mm)788×489×198
外寸(mm)924×616×210
内寸(mm)852×553×198
フタなし
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)44
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
仕様3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
有効内寸(mm)477×320×286
外寸(mm)535×370×305
内寸(mm)487×330×296
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)0.93
色クリーム
容量(L)11.5
有効内寸(mm)528×340×50
外寸(mm)576×388×72
内寸(mm)536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60
底形状格子網目リブ
TKG品番9-0181-0601
TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)1.29
色ブルー
容量(L)22.3
有効内寸(mm)527×341×112
外寸(mm)584×388×134
内寸(mm)534×348×122
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×388×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×122
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.7(2110)
TKG品番9-0181-0501
TKG品番(2017)6-0175-0901
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
用途いちごコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可
種別C#12
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側面5×7
高さ(mm)(ネスティング)125
有効内寸(mm)494×279×75
外寸(mm)576×319×98
内寸(mm)510×295×83
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565)
ネスティング高さ(mm)25
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
●厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。●内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
トラスコ品番342-3158
種別SK-100-FBL
材質ポリオレフィン
質量(kg)1.1
外寸(mm)716×516×48
アズワン品番5-270-03
外寸法・幅(mm)716
外寸法・高さ(mm)48
外寸法・奥行(mm)516
嵌合商品ジャンボックス 100
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可
種別B#160
材質PP
内寸法(mm)1028×478×320
内寸(mm)1028×478×320
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(mm)1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
コンテナ種類ベタ目
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
トラスコ品番356-2727
種別SK-23-3-F-TM
材質PP
質量(kg)0.48
外寸(mm)530×377×36
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)36
外寸法・奥行(mm)377
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ