折りたたみ式の保冷容器です。断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています。
仕様両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有
セット内容本体、フタセット
幅(mm)530
色ブルー
奥行(mm)366
底形状格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)460
有効内寸法・奥行(mm)296
内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器
材質PP
色オレンジ
容量(L)23.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×258
内容量(L)23.2
外寸(mm)380×305×258
内寸(mm)337×285×246
内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器
内容量(L)27.7
種別102753BL00
材質PP
色ライトブルー
質量(g)1470
容量(L)27.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×395
外寸(mm)380×305×295
内寸(mm)350×285×283
収納数(蓄冷剤)リブ無し10枚、リブ有20枚
圧縮荷重(kN[kgf])14.60(1490)
適合寸法(mm)(蓄冷剤)160~140×270×20
嵌合商品クールキャリア 3型
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード