7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短辺側にローラー付きロックがある為、簡単にフタを固定する事ができます。
用途工具保管箱 材質PP フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。 ブルー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナーC#19TF ブルー/グレー
エコ商品
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP ブルー/グレー 高さ(mm)【ネスティング】72 有効内寸(mm)480×290×116 内容量(L)18.6 外寸(mm)546×352×142 内寸(mm)496×306×128 フタなし RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。
材質PP 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング タイプベタ目 材質PP 質量(kg)0.36 内寸(mm)250×190×97 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770) ネスティング高さ(mm)38 適合カード差し-
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ O-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×272 内寸(mm)336×232×266 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458) 嵌合商品ペタンコO-20B
1箱(10個)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ C-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×283 内寸(mm)336×232×258 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460) 嵌合商品ペタンコC-20B
1箱(10個)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)