網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー
仕様3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
コンテナ種類メッシュ
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー
タイプ3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×287
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×297
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード