TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
複数台の移動がしやすい嵌合突起付
材質PP
質量(kg)2.53
色ブルー
耐荷重(kg)120
キャスターΦ65×4輪自在エラストマー車
外寸(mm)568×373×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各種標準クレートと相互嵌合可能
仕様保冷専用40℃まで
材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム
色ブルー
有効内寸(mm)466×381×133
内容量(L)23.9
外寸(mm)557×459×200
内寸(mm)472×387×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。
仕様カード差し一体式
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状TP格子リブ
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
タイプスタッキング可
仕様【底面】水抜き穴24ケ付き
種別B
材質PP
質量(kg)1.35
外形寸法(mm)535×370×305
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)535×370×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)
アズワン品番2-104-01
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP
有効内寸(mm)298×208×208
外寸(mm)365×275×225
内寸(mm)315×225×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)113
適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
材質PP
形状斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)598×378×50
外寸(mm)647×421×65
内寸(mm)610×390×58
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンキャリー AD 本体
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
色イエロー
底形状網目その他
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ