6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP463LB
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別208001-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)626×459×266 外寸(mm)670×503×288 内寸(mm)635×468×276 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP464L
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別210800-00 材質PP 形状底面/SF 有効内寸(mm)627×459×358 外寸(mm)670×503×380 内寸(mm)635×468×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP462LB
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別205305-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)627×459×173 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×468×183 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLコンパレッター
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。 また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング 折り畳み可否 種別F540 材質特殊超強化PP 質量(kg)39.7 有効内寸(mm)980×780×680 外寸(mm)1030×840×855 内寸(mm)980×780×700 圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮) 嵌合商品TLコンパレッターF#270
1台ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)