こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し
トラスコ品番379-1435
適合機種ハンドリフト
材質リサイクルPP
質量(kg)5.9
色再生ブラック
高さ(mm)144
奥行(mm)600
間口(mm)800
外寸(mm)800×600×144
静荷重(kg)(最大)2000
適合機器ハンドリフト
中央桁幅(mm)100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90
最大動荷重(kg)500
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108
種別4方差し単面使用型
質量(kg)7.5
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)13.9
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質リサイクルPP
型式片面四方差し
質量(kg)11.8
色ブラック
外寸(mm)1100×1100×150
動荷重(kg)500
静荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型
積載荷重(t)1
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
種別4方差し片面使用型
タイプ普通ソリッドパレット
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.8
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1203×1002×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95
外寸法・奥行(mm)1000
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合フォークリフト
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)10.0
高さ(mm)144
間口(mm)1000
外寸(mm)1000×1000×144
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1000
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定
適合フォークリフト
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)127
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×127
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
上下面がほぼ同一形状で設計されています。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同等です。
仕様種別:SKR4100134BL
種別4方差し両面使用型
質量(kg)16.6
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4912FBL
種別4方差し片面使用型
質量(kg)28.3
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4075110BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)12.9
導電タイプのパレットです。
材質導電性PP
型式4方差し片面使用型
質量(kg)17.6
色ブラック
外寸(mm)1102×1102×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)8.9
対応ハンドリフト
仕様リサイクル原料使用、種別:TP-104104D4
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)12.3
対応ハンドリフト
仕様(40ftコンテナー積付枚数)408、(40ftコンテナー積付効率)93.3、種別:D4-097113
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)9.1
対応ハンドリフト
両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番855-1511
幅(mm)260
質量(kg)16.4
高さ(mm)120
タイプ両面四方差し
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番855-1512
幅(mm)260
質量(kg)15.6
高さ(mm)120
タイプ片面四方差し
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番459-4045
幅(mm)260
質量(kg)13.1
高さ(mm)89
外寸(mm)1200×1200×150
中央桁幅(mm)190
1枚
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ