工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1400
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1435×975×950
外寸(mm)1560×1100×1100
内寸(mm)1450×990×965
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)(一段圧縮)
1箱(1個)
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
関連キーワード