オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)15
底形状斜格子リブ
適合カード差し両短辺21型
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)20
現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
フタの有無あり
材質PP
外寸(mm)530×366×334
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(短側板・長側板下)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
嵌合商品オリコン P31B
短側板に内面からのみ操作可能なロック機構を設けました。方向性なく閉められる直線フタとなっています。
フタの有無あり
トラスコ品番123-7469
種別SK-SO-PG51B-B-BL
材質PP
質量(kg)2.58
有効内寸(mm)493×335×303
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×303
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)303
有効内寸法・幅(mm)493
嵌合商品オリコン P31B
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
40リットルタイプの便利な折りたたみコンテナです。フタにロックがついているので輸送時により安心してお使いいただけます。
種別551170
材質PP
質量(g)2780
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×254
フタ一体型
コード50476794
アズワン品番65-0486-54
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×289
許容質量(kg)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
関連キーワード