「折りたたみ階段」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。
トラスコ品番699-7158
セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
長さ(mm)480
均等荷重(kg)150
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)
最大積載量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820
ハンドル高さ(mm)1280~1820
最大角度範囲(°)ハンドルポール:180
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280
傾斜角度(°)[適合最大]35
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
用途組立式
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)300
間口(mm)300
フタ高さ(mm)22
折りたたみ時高さ(mm)103
嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
関連キーワード