6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生面・耐久性に優れたプラスチック製敷板で、設置スペースに合わせてカットや連結が可能です。 耐水性に優れ、長期使用に適した高品質なPE製すのこです。 優れた低温耐衝撃性により、冷凍車(-30℃環境)でも安心してご使用いただけます。 水洗い可能で清潔を保ちやすく、木製すのことは異なり腐食やカビの心配がありません。
用途工場・倉庫・運搬車両など幅広い用途に対応します。 材質PE 種別#660-3 ブルー 外寸(mm)596×596×23
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

衛生面・耐久性に優れたプラスチック製敷板で、設置スペースに合わせてカットや連結が可能です。 耐水性に優れ、長期使用に適した高品質なPE製すのこです。 優れた低温耐衝撃性により、冷凍車(-30℃環境)でも安心してご使用いただけます。 水洗い可能で清潔を保ちやすく、木製すのことは異なり腐食やカビの心配がありません。
用途工場・倉庫・運搬車両など幅広い用途に対応します。 材質PE 種別#660-3 ブルー 外寸(mm)615×615×23
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
1セット(2枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコー(三甲)片面2方差パレット
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
仕様種別:D2-1111 種別2方差し片面使用型 質量(kg)22.6 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)両面2方差パレット
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)