材質PP
種別SK20037301TM
有効内寸(mm)160×160×82
外寸(mm)196×196×112
内寸(mm)176×176×102
圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
種別SK700361TM
材質PP
容量(L)2.5
有効内寸(mm)160×160×82
外寸(mm)196×196×112
内寸(mm)176×176×102
圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質PP
種別SK20016801TM
有効内寸(mm)144×144×67
外寸(mm)180×180×97
内寸(mm)160×160×87
圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種別SK700409TM
材質PP
容量(L)1.7
有効内寸(mm)144×144×67
外寸(mm)180×180×97
内寸(mm)160×160×87
圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
材質PP
適合M樽 水産#3(14745423)
種別700303-00
外寸(mm)228×123×204
内寸(mm)204×104×PP
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
材質PP
仕様(切り欠き)4
タイプフタによりスタッキング
外寸(mm)Φ228×123
内寸(mm)Φ204×104
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群です。片短辺がオープン形状になっている為、一度に大量に内容物の排出が可能で、人員削減・作業時間短縮と効率の良い作業が可能です。オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能です。シャッターには内圧による浮き上がりを防止するストッパーが付いています。吊りフックがオープン側とは逆に設置されていますので、排出に便利です。
用途農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に。
スタッキング可
折り畳み可否不可
適合(カード差し)両長辺15型、片短辺15型
トラスコ品番459-3766
種別SK1000BBL
材質PP
質量(kg)77.6
有効内寸(mm)1815×900×605
外寸(mm)1990×1050×770
内寸(mm)1835×920×625
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])213.3(21765)
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)770
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)605
有効内寸法・幅(mm)1815
嵌合商品ジャンボックス 1200
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
関連キーワード