コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番217-7553
種別SK-26B-BK
材質導電性PP
質量(g)1495
有効内寸(mm)554×255×122
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141
外寸(mm)600×300×141
内寸(mm)560×260×130
底形状その他
表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下
圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255)
適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122
嵌合商品サンボックス 26B
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性PP
底形状格子リブ
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
トラスコ品番253-4352
材質導電性PP
質量(g)1814
有効内寸(mm)456×293×167
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)494×338×190
外寸(mm)494×338×190
内寸(mm)466×303×177
底形状その他
適合カード差し(別売)T1型ーA、T1型ーB
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)456×293×168
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
関連キーワード