「片面パレット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し
トラスコ品番379-1435
適合機種ハンドリフト
材質リサイクルPP
質量(kg)5.9
色再生ブラック
高さ(mm)144
奥行(mm)600
間口(mm)800
外寸(mm)800×600×144
静荷重(kg)(最大)2000
適合機器ハンドリフト
中央桁幅(mm)100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90
最大動荷重(kg)500
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
仕様種別:D2-1111
種別2方差し片面使用型
質量(kg)22.6
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(t)1
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
種別4方差し片面使用型
タイプ普通ソリッドパレット
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6
適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
質量(kg)17.8
外寸(mm)1100×1100×144
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別2方差し片面使用型
積載荷重(t)1
片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番855-1512
幅(mm)260
質量(kg)15.6
高さ(mm)120
タイプ片面四方差し
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード