「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
ボトル収容量200ml牛乳瓶×6本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別200830WHBL01
有効内寸(mm)190×130×175
外寸(mm)285×214×240
内寸(mm)201×141×180
関連キーワード