強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)5.5
トラスコ品番330-2598
種別400606-00BK
材質PP
色ブラック
質量(g)193
有効内寸(mm)197×170×2.45(250)
外径(Φmm)229
外寸(mm)229×190×208
内寸(mm)208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)208×188
圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。
材質PP
色透明/透明
関連キーワード