1,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00 材質PP 内寸(mm)423×119×88 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 材質PP 形状底面:SG (その他) フタなし 底形状その他 外寸法・高さ(mm)80 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1枚ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質PP 種別201704 形状底面:SG 質量(kg)1.37 クリーム 容量(L)16.6 有効内寸(mm)532×346×80 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105 外寸(mm)574×388×105 内寸(mm)534×348×90 適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469) 嵌合商品油脂箱
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP フタなし 底形状TP格子リブ
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5 材質PP サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm 内寸(mm)1305×300×134 フタなし 底形状TP格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 適合カード差し:両短辺10、14型 種別#37N-2 材質PP 形状底面:SG (その他) 内寸(mm)571×339×199 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)83 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体 材質PP クリーム サイズ中型 容量(L)8.3 有効内寸(mm)447×297×53 外寸(mm)484×334×74 内寸(mm)450×300×62 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ フタなし 底形状ゲタ形状
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)477×320×286 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×296 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)1464×292×170 外寸(mm)1508×335×195 内寸(mm)1473×300×180 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 種別215800GR00 有効内寸(mm)1050×596×192 外寸(mm)1232×766×207 内寸(mm)1150×696×192 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075) ネスティング高さ(mm)50
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。 フタなし 表面抵抗値(Ω)10-6 特性導電性
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)