6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ハンドカー2段式 緑
種別805405GR00 材質PP グリーン 外寸(mm)923×600×952
1個ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK80014002GLL 材質PP ライトグレー 外寸(mm)959×563×912
1個ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ミニパール2段式 緑
種別803403GR00 材質PP グリーン 外寸(mm)733×465×929
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9525 種別918170 形状自在 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)38 取付高(mm)168 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 許容荷重(N)1470
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9533 種別918171 形状固定 質量(kg)1.34 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)38 取付高(mm)168 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56(112×53) 許容荷重(N)1470
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541 種別918181 形状自在 質量(kg)0.28 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)70 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(N)588
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷