材質強化PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)76
短辺(mm)(内寸)351、(外寸)381
長辺(mm)(内寸)531、(外寸)565
有効内寸(mm)短辺:346、長辺:526
圧縮荷重(kN[kgf])31.19[3180]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)66
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
関連キーワード