サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
テンバコサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
サンテナーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
SNコンテナーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
導電性コンテナ テンバコサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。フタなし表面抵抗値(Ω)10-6特性導電性
TPボックス TP332L 橙サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP332LOR材質PP有効内寸(mm)292×292×173外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)コンテナ種類ベタ目
サンボックス13サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)12.9有効内寸(mm)367×247×129外寸(mm)441×281×145内寸(mm)375×255×139底形状格子リブ
ピュアクレート12P-14 青サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201930BL有効内寸(mm)300×226×250外寸(mm)345×267×275内寸(mm)310×234×260機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有底形状格子網目
EPボックス (フタなし)サンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
サンボックス 24B-2サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)160短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292長辺(mm)(外寸)424有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]外寸法・高さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)152
テンバコサンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
スーパー篭(大)サンコー(三甲)当日出荷
容量(L)26仕様色:イエローTGK品番908-56-94-11種別102691材質PE色イエローサイズ大内寸法(mm)420×300×240H外寸(mm)474×328×288外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×328×288底形状網目その他ネスティング高さ(mm)30嵌合商品スーパー篭 大2 無地 プラH
サンボックス14サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)14.3有効内寸(mm)412×313×98外寸(mm)469×369×114内寸(mm)421×321×108底形状格子リブ
サンボックス#HLサンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水切り籠サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
サンクレットオリコン(本体フタ一体型)サンコー(三甲)当日出荷
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
サンボックス 36-2Bサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)27.3有効内寸(mm)534×334×138外寸(mm)593×393×156内寸(mm)543×343×150底形状格子リブ
サンボックス#16 201608-00サンコー(三甲)当日出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
トラスコ品番342-3433種別SK-16-GLL材質ポリプロピレン(PP)色ライトグレー容量(L)15.3フタ別売適合カード差し(別売)両短辺11型外寸法・高さ(mm)79外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類べた目適合フタ(別売)SK-16-F-GLL外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)544有効内寸法・奥行(mm)384有効内寸法・高さ(mm)65
サンバケットサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
タイプベタ目材質PP材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなしスタッキング可ネスティング可