「T型圧縮工具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性PP
底形状格子リブ
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード